TRUSCO
ツールワゴン用1段引出し
色
ネオグレー
仕様
シリンダー錠付
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
引出し内寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37322993
VL-H1
352-5341
6.1
478×416×120
385×335×55
¥
24,200
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
37323002
VS-H1
352-5392
5.1
346×416×120
253×335×55
¥
15,110
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください