TRUSCO
コンビネーションワゴン用浅型棚
色
ネオグレー
トラスコ品番
302-0550
質量(kg)
2.8
タイプ
浅型棚
有効内寸(mm)
572×356×48
均等荷重(kg)
50
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37323106
D81A
¥
7,320
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください