曜日別特売

天板フレーム3点基本セット

天板フレーム3点基本セット - TRUSCO天板フレーム3点基本セット - TRUSCO天板フレーム3点基本セット - TRUSCO天板フレーム3点基本セット - TRUSCO天板フレーム3点基本セット - TRUSCO

特殊振れ止め金具が金属製のため、高い強度を保ちます。
ドライバーと付属のスパナで組み立て簡単。

ネオグレートラスコ品番302-0614セット内容浅型棚(金具付)81A×1枚、キャスター付柱×4本、ハンドル(取付金具付)×1本質量(kg)7.9内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37323115D81
23,690
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする