TRUSCO
キャスターベース
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
最大積載量(kg)
200/台
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
タイプ
色(本体)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37461855
VR-CS GN
465-2631
5
間口393mm用
グリーン
¥
24,340
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37461821
VR-CW GN
465-2657
7
間口767mm用
グリーン
¥
30,580
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37461812
VR-CS
465-2622
5
間口393mm用
ネオグレー
¥
17,500
取扱い終了
37461846
VR-CW
465-2649
7
間口767mm用
ネオグレー
¥
22,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください