TRUSCO
軽量キャビネットWVR型用'キャスターベース
仕様
75mmウレタン自在、自在ストッパー各2個
最大積載量(kg)
200/台
内容量
1枚
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
適合機種
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37461837
WVR-CS
465-3424
キャビネット/WVRタイプ(間口450mm用)
5.4
460×510×123
¥
27,240
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37461952
WVR-CW
465-3432
キャビネット/WVRタイプ(間口880mm用)
7.1
890×510×123
¥
42,490
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200