大阪製罐
ミゼットキャビネット
トラスコ品番
457-2343
質量(kg)
18
高さ(mm)
423
タイプ
オールロック
奥行(mm)
407
間口(mm)
418
均等荷重(kg)
20/段
引出し数
H120 3個
最大積載量(kg)
100
塗装
粉体塗装
色(本体)
グリーン
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
418×407×423
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37450795
M6-3
¥
91,900
¥
90,980
¥
100,078
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません