バンラックケース

バンラックケース - TRUSCOバンラックケース - TRUSCOバンラックケース - TRUSCOバンラックケース - TRUSCOバンラックケース - TRUSCOバンラックケース - TRUSCO
(2件のレビュー)

引き出しは、クリアで、内部の様子がよくわかります。
小物部品の保管・整理に最適です。

付属品各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付透明(引出し色)、ネオグレー(本体)材質(本体)スチール荷姿完成品梱包数1台材質(引出し)AS樹脂内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し数
引出し組合せ
トラスコ品番
質量(kg)
高さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37323291C-454列5段C-1=20個501-97964.4311
20,870
17,980
19,778(税込)
当日出荷
37323307C-484列8段C-1=32個501-98006.8481
29,750
25,980
28,578(税込)
当日出荷
37323316D-353列5段D-1=15個501-96135.7389
26,640
22,980
25,278(税込)
当日出荷
37323325E-252列5段E-1=10個501-96215.9389
26,110
22,980
25,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37323307
2020-09-18
用途: 材料の種類分け
杉村電工建設業・工事業

引き出しと引き出しの間に仕切りを大きくした方が、引き出し出し入れがスムーズになると思います。

MonotaROからの回答

メーカー情報共有致します。

対象商品 : 37323316
2018-02-16
用途: 作業がスムーズにできるように細かい部品を小分けする時に使っています。
自動車・二輪車・自転車関連業

以前に使っていたものが壊れたので新しいものを探していました。引き出しもスムーズでとっても使いやすいです。ただ値段がもう少し安かったら嬉しいかな。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする