VA型引出しユニット

VA型引出しユニット - TRUSCOVA型引出しユニット - TRUSCOVA型引出しユニット - TRUSCOVA型引出しユニット - TRUSCOVA型引出しユニット - TRUSCOVA型引出しユニット - TRUSCOVA型引出しユニット - TRUSCOVA型引出しユニット - TRUSCO
付属品各引出しに仕切板・見出しカード各1枚付質量(kg)15.4高さ(mm)444材質(本体)スチール奥行(mm)307間口(mm)553最大積載量(kg)150荷姿完成品外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)553×307×444内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し組合せ
トラスコ品番
引出し数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37323483VA-45AA-1:NG=20個511-7593A-1 NG 4列5段ネオグレー
48,790
41,980
46,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
37323492VA-45AWAW-2:NG=10個511-7712AW-2 NG 2列5段ネオグレー
46,490
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
お客様組立品
37323501VA-45BA-1=20個511-7607A-1 4列5段透明
49,990
42,980
47,278(税込)
当日出荷
お客様組立品
37323517VA-45BWAW-2=10個511-7721AW-2 2列5段透明
47,890
39,980
43,978(税込)
当日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャビネット・ツールキャビネット本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする