TRUSCO
横型バンラックケースWUN型(奥行360mmタイプ)
付属品
各引出しに仕切板・見出しカード 各1枚付(奥行240・311mmタイプ)、各引出しに見出しカード2枚付(奥行360mmタイプ)
色
透明
高さ(mm)
314
材質(本体)
スチール
奥行(mm)
360
間口(mm)
792
最大積載量(kg)
20
荷姿
完成品
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
792×360×314
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
引出し組合せ
トラスコ品番
質量(kg)
引出し数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37462573
WUN-12A
A4-20=3個、A4-10=9個
509-2850
13.7
A4-20 3列1段 A4-10 3列3段
¥
67,910
¥
58,980
¥
64,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37462582
WUN-15A
A4-15H=15個
509-2841
14.0
A4-15H 3列5段
¥
75,200
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37462677
WUN-21A
A4-20=21個
509-2833
14.9
3列7段
¥
80,390
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません