TRUSCO
パネルコンテナラック(片面式・卓上タイプ)
製造工場や整備工場など、頻度の高い各種工具、小物部品の集中管理に最適です。
コンテナは取り外して持ち運びが可能です。
仕様
組立式
奥行(mm)
305
間口(mm)
900
組立時間
1人30分
色(本体)
グリーン
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37323946
T-0622N
900×305×600
28
40
¥
53,720
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
お客様組立品
37323955
T-0632N-TM
900×305×600
32
40
¥
53,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
お客様組立品
37323964
T-0978N
900×305×900
56
60
¥
78,070
¥
66,980
¥
73,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
8,000
/
税込
¥
8,800