TRUSCO
ライトビンラック卓上用(片面タイプ)
仕様
組立式、棚板3本付
トラスコ品番
330-4531
質量(kg)
5.9
高さ(mm)
475
奥行(mm)
160
間口(mm)
900
最大積載量(kg)
30
組立時間
1人30分
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37324043
UPR-ML1000
900×160×475
30
¥
23,260
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください