曜日別特売

ライトビンラック(卓上型・高さ475mm)

ライトビンラック(卓上型・高さ475mm) - TRUSCOライトビンラック(卓上型・高さ475mm) - TRUSCOライトビンラック(卓上型・高さ475mm) - TRUSCOライトビンラック(卓上型・高さ475mm) - TRUSCOライトビンラック(卓上型・高さ475mm) - TRUSCOライトビンラック(卓上型・高さ475mm) - TRUSCO
仕様組立式高さ(mm)475奥行(mm)160間口(mm)900段数3最大積載量(kg)30組立時間1人30分内容量1セット
全6種類を絞り込む
コンテナ
6種類すべて表示中
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
均等耐荷重(kg/台)
コンテナ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37324061UPR-ML1803900×160×47530HT-1 24個
39,340
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37324077UPR-ML1803G900×160×47530K-10G 24個
37,180
31,980
35,178(税込)
当日出荷
お客様組立品
37324095UPR-ML1803GL900×160×47530K-20G 12個
37,660
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
お客様組立品
37324086UPR-ML1803K900×160×47530K-10H 24個
55,420
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
37324104UPR-ML1803KL900×160×47530K-20H 12個
55,660
47,980
52,778(税込)
翌日出荷
お客様組立品
37324052UPR-ML1803L900×160×47530B-P 12個
38,860
33,980
37,378(税込)
翌々日出荷
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする