曜日別特売

コンテナラック(片面タイプ)

コンテナラック(片面タイプ) - SUS(エスユーエス)コンテナラック(片面タイプ) - SUS(エスユーエス)コンテナラック(片面タイプ) - SUS(エスユーエス)
(5件のレビュー)
仕様組立式、片面式材質(アルミフレーム):アルミ押出剤キャスター50mmブレーキ付 ゴム車表面処理(アルミフレーム):アルマイト組立時間1人30分内容量1台
注意
※個人宅配送不可商品
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)
コンテナ数
均等耐荷重(kg/台)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37450822GFTR2880082400×320×13242754
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
37450831GFTR2880068900×320×132472108
オープン
66,980
73,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
37450847GFTR2880083900×320×6443260
オープン
36,980
40,678(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37450822
2024-04-15
用途: 釘入れ
建設業・工事業

組み立て方法がなかったので、Youtubeなどからヒントをもらい苦労の末組み立てできました。組み立て作業の嫌いな方にはおすすめできません。しかし、出来上がるとその見栄えと達成感で次回、同様のシリーズが必要な時には注文したいです。

対象商品 : 37450847
2022-07-26
用途: ボルト類の整理

2年前のレビューにも有るように組立説明書がなく素人には組み立てれない。

2が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 37450847
2015-08-28
用途: ボルト類の整理
株式会社方円製作所製造業

使い良さには、大変満足しています。
組立図が、もう少し解りやすいといいなと思いました。

1が参考にしています
対象商品 : 37450822
2022-01-18
用途: 小物やかたず家内物を収納
清水農園農・林・水産業

物によって入れる場所を考えないと安定が悪い、小物入れが少し小さい下の方は2個付けた位大きいコンテナならよかった。

対象商品 : 37450831
2020-09-11
用途: 電子部品の整理
教育・研究機関

作りもしっかりしていて良い.ただ,組み立てに説明書などがなく,わかりにくかった.説明書をつけるなり,QRコードで組み立て説明動画に誘導するなりの工夫が見られるとなお良い.

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パネルラック(コンテナラック)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする