スペーシア
コンテナケース台車 SPS-C-14B
ワークコンテナケース2個をジャストサイズ積載できる台車です。
均等荷重(kg)
100
仕様
組立式
トラスコ品番
420-3569
質量(kg)
9
高さ(mm)
650
キャスター
自在式 75mm(2個) 自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
666×450×717
作業面サイズ(mm)
600×450
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37450865
SPS-C-14B
100
¥
41,333
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください