曜日別特売

メタルジョイント 静電パイプ用

メタルジョイント 静電パイプ用 - スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用 - スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用 - スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用 - スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用 - スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用 - スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用 - スペーシアメタルジョイント 静電パイプ用 - スペーシア

メタルジョイントの使いやすさはそのままで、導電材料のニッケルでメッキ仕上げをしています。
固定用にビス・リベット止め穴が付いており、組立時の作業性をアップします。
固定力に優れ、組立・分解が自在です。

厚さ(mm)約2.6適合工具六角棒レンチ 5mm内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
メイン画像37168756NSJ-1N3方向ジョイント297-6552160
752
499
549(税込)
当日出荷
37168765NSJ-2N4方向ジョイント297-6561250
1,394
849
934(税込)
当日出荷
37168774NSJ-3N5方向ジョイント297-6579325
2,042
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37168783NSJ-4N4方向ジョイント297-6587250
1,405
739
813(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37168792NSJ-5N6方向ジョイント297-6595400
2,761
1,898
2,088(税込)
当日出荷
メーカー直送
37168801NSJ-6Nクロスジョイント297-6609150
906
569
626(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37168817NSJ-7Nフリージョイント297-6617260
1,503
949
1,044(税込)
当日出荷
メーカー直送
37168747NSJ-11N4方向平行ヒンジジョイント297-6633200
1,078
569
626(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする