TRUSCO
高さ調節セルライン作業台用パネルボード
左側には、工具等を引っ掛けるフックを取り付けるパンチングの穴が開いており、右側にホワイトボードが取り付けられています。
仕様
パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合
CLMタイプ
高さ(mm)
332
奥行(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
間口(mm)
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37462896
CLSP-1200
1枚
1049
466-8235
7
¥
39,540
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37462905
CLSP-1500
1個
1349
466-8243
8
¥
47,800
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37462914
CLSP-900
1枚
749
466-8251
5.5
¥
30,900
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。