TRUSCO
高さ調節セルライン作業台用支柱セット
各オプションを取り付けるための作業台にセットする支柱です。
100mmピッチで穴が開いており、作業にあわせてオプションの高さを変えることができます。
高さ(mm)
1270
間口(mm)
26
奥行(mm)
405
適合
CLMタイプ
トラスコ品番
466-8073
質量(kg)
6.5
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37462923
CLA
¥
28,230
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません