TRUSCO
コンセント(軽量作業テーブル用) 2口 コード3m付
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)
162
間口(mm)
35
奥行(mm)
30
仕様
コード3m付
トラスコ品番
467-3280
質量(kg)
1.2
コンセント
2口(アース付)
内容量
1個
注意
※個人宅配送不可商品です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37463106
TFK-170
¥
18,340
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません