TRUSCO
軽量作業テーブル用コンセント 2口・コード3m付
手元近くに電源コンセントを付けることができるので、作業時に電動工具などをすぐに使用できます。
高さ(mm)
162
間口(mm)
35
奥行(mm)
30
仕様
コード3m付
適合
TFKS-K(1個)
トラスコ品番
456-1384
質量(kg)
1.2
コンセント
2口(アース付)
内容量
1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37463167
TFKK-200
¥
15,260
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540