TRUSCO
軽量作業テーブル用側面パネル 490X250
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
仕様
パンチング穴/10mm角の25mmピッチ
適合
作業台/TFKSS-0960・TFKSS-0960C75、取付金具/TFKS-K(2個)
トラスコ品番
456-1406
質量(kg)
1.85
高さ(mm)
250
奥行(mm)
25
間口(mm)
490
内容量
1セット
注意
※配送地域によっては配送出来ない可能性があります。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37463176
TFKSP-250
¥
13,020
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540