TRUSCO
軽量作業用テーブル キャスター付 900X600X968
機械周りでの部品の組立やメンテナンスに最適です。
電源コンセントやエア源カプラ、各種フックなどオプションが豊富にそろい、多種多様な状況で使用できます。
仕様
組立式
トラスコ品番
467-3255
種類
キャスター付
キャスター種類
自在ストッパー付き2個、ストッパー無し2個
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
材質(キャスター)
キャスター径(Φmm)
色(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37463194
TFAE-0960C75
150
900
600
966
20.5
ポリ化粧
ゴム
75
白×黒
¥
49,720
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
お送りできません
沖縄地方
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
離島
1
¥
5,000
/
税込
¥
5,500