TRUSCO
作業台用フリーキャスターセット(4個セット)
作業台にキャスターフリーセットを取り付けて移動が簡単にでき、尚且つ作業する際にはアジャスターを効かし固定することが可能です。
トラスコ品番
466-7972
質量(kg)
6.5
高さ(mm)
224
奥行(mm)
46
間口(mm)
194
キャスター
Φ50mm双輪ナイロン車(4個セット)
荷重(kg)
50(移動時)
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37463221
CFTD-50
¥
24,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません