TRUSCO
側面パネル(軽量作業テーブル用)580X300
パンチングパネルシステムにより側面のデッドスペースが有効に活用できます。
天板がスッキリとし、作業スペースが広く有効に活用できます。
仕様
パンチング穴/10mm角の25mmピッチ
トラスコ品番
467-3298
質量(kg)
2
高さ(mm)
300
奥行(mm)
25
間口(mm)
580
色(パネル)
ブラック
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37463246
TFSP-300
¥
12,660
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
1
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません