TRUSCO
ニューラインデスク用部品パネルボード
パーツボックス、各種フックを取り付けることができ、ホワイトボード面には図面等が付けられます。
仕様
パンチングパネルとホワイトボードの組み合わせ
適合
NLD・NLDZタイプ
高さ(mm)
332
奥行(mm)
40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37463754
NLSP-900
1個
467-1643
5.5
¥
24,950
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37463736
NLSP-1200
1個
467-1619
7
¥
26,610
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37463745
NLSP-1500
1台
467-1627
8
¥
39,270
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。