TRUSCO
パンチングパネル用フックバー(傾斜タイプ)
長さ(mm)
139.5
梱包数
50個
材質(フック)
スチール
フック径(mm)
5
材質(取付部)
ポリプロピレン(PP)
表面処理(フック)
ユニクロメッキ仕上げ
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
幅(mm)
質量(kg)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37324375
PFA-15
329-4811
24
0.03
67
30
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
37324384
PFA-15W
329-4820
67
0.052
24
52
¥
2,210
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
37324393
PFB-15W
329-4838
65
0.063
44
63
¥
2,510
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください