パンチングパネル用フックバー(直線タイプ)

パンチングパネル用フックバー(直線タイプ) - TRUSCOパンチングパネル用フックバー(直線タイプ) - TRUSCOパンチングパネル用フックバー(直線タイプ) - TRUSCOパンチングパネル用フックバー(直線タイプ) - TRUSCO
フック径(mm)5長さ(mm)134フック(本数)2材質(フック)スチール材質(取付部)ポリプロピレン(PP)表面処理(フック)ユニクロメッキ仕上げ内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)
間隔(mm)
最大積載量(kg)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37324402PFA-1024×139.5×67-2/個30
1,300
1,098
1,208(税込)
当日出荷
37324411PFA-10W67×139.5×24302/個52
2,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
37324427PFB-10W65×139.5×44403/個57
2,510
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パンチングラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする