TOKIO(藤沢工業)
TOKIO 軽量作業台ニューグレー
作業の目的・用途によって高さ700~1000mmまで調節機能が付いています。
ストッパー付キャスターを装着してありますので作業場でも楽々移動できます。
支柱パイプには、天板高さの表示があります。
仕様
組立式
ピッチ
(昇降ピッチ)任意
キャスター
自在車(ストッパー付) 4個
アズワン品番
64-7274-80
昇降方式
ねじ調整式
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
材質(天板)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37451023
FWT-0960-NG
50
900
600
700~1000
16.2
メラミン天板
¥
74,300
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
1
お送りできません
離島
1
お送りできません