TRUSCO
ハンドル昇降式作業台用キャスターセット
トラスコ品番
456-1597
質量(kg)
1.7
取付高(mm)
97
軸長(mm)
35
ねじ径
M12×P1.75
キャスター
75mmウレタンキャスター 自在車2個・自在車(ストッパー付)2個
キャスター径(Φmm)
75
許容荷重(N)
2156
内容量
1セット
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37464122
TYST-75NU-SET
¥
8,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,400
/
税込
¥
1,540