曜日別特売

ミニテーブル(ハイタイプ)

ミニテーブル(ハイタイプ) - TRUSCOミニテーブル(ハイタイプ) - TRUSCOミニテーブル(ハイタイプ) - TRUSCOミニテーブル(ハイタイプ) - TRUSCOミニテーブル(ハイタイプ) - TRUSCO
(1件のレビュー)

デスクだけではスペースが足りない時の補助机として最適です。
収納に便利な折りたたみ式です。
4本の脚をセンターに揃え、天板を垂直にたためば幅10cm、場所をとらないコンパクトサイズです。
天板傾斜時に書類の落下を防止するストッパー機能付です。
立ち作業用ハイタイプです。
完成品でお届けします。

材質(天板)メラミン最大積載量(kg)20材質天板:メラミン化粧高さ(mm)740~1040キャスターあり総耐荷重(kg)10(均等荷重)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37464165MT-500H500×350×740~10407
41,680
31,980
35,178(税込)
当日出荷
車上渡し
37464174MT-600H600×400×740~10407.5
44,250
33,980
37,378(税込)
当日出荷
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37464174
2020-11-24
用途: 製品検査用図面台
株式会社Nexas鈴和

溶接の構造物や大きな製品の検査時の図面のチェック用に使っているのですが、キャスターがついていて気軽に移動できるし、台の高さだけでなく角度も変えられるので身長の高低関係なくかなり使い勝手がよいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-09-22
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

デスクの種類と配置
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/desk/
2022-08-10

ワークデスク・簡易テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする