曜日別特売

回転台(ゴムマット張天板)

回転台(ゴムマット張天板) - TRUSCO回転台(ゴムマット張天板) - TRUSCO回転台(ゴムマット張天板) - TRUSCO
(2件のレビュー)

製品、部品等の組み立て、金型のメンテナンスに最適です。
作業者の使いやすい位置に簡単に動きます。

仕様手動高さ(mm)33内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等荷重(kg)
質量(kg)
外径(Φmm)
高さ(mm)
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37324567TC30-05G502.530033330-4493
16,170
13,980
15,378(税込)
当日出荷
37324472TC30-10G1002.530033330-4515
20,350
17,980
19,778(税込)
当日出荷
37324576TC40-05G50440033330-4434
19,120
16,980
18,678(税込)
当日出荷
37324481TC40-10G1004.540033330-4451
22,840
19,980
21,978(税込)
当日出荷
37324533TC40-15G1504.540033330-4477
29,450
25,980
28,578(税込)
当日出荷
37464287TC60-10G1001160033330-4329
87,140
74,980
82,478(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37464314TC60-15G1501160033330-4345
103,310
88,980
97,878(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37324481
2018-04-13
用途: 組立作業

以前はホームセンターデ買ったプラ製を使ってましたが、壊れたので買い替え。
思っていたより重厚な作りで回転がすごくスムーズ。とても良い品です。

1が参考にしています
対象商品 : 37324481
2016-10-12
用途: 回転の効果を示す実験
国立大学法人九州大学

ゴムマットは配達後、回転台に自分で貼り付ける必要があります。
回転は滑らかで概ね満足ですが、台の下の滑り止めの小さなゴムが外れやすいのが気になります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

パレット回転台の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/821/
2023-02-22

作業台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする