曜日別特売

18-8クリーンバスケットA型(浅型)

18-8クリーンバスケットA型(浅型) - SUGICO(スギコ)18-8クリーンバスケットA型(浅型) - SUGICO(スギコ)

小型の部品等の運搬、洗浄に最適です。

金網線径(mm)0.75材質ステンレス18-8(SUS304)仕様5メッシュ、取っ手付内容量1個
注意
※塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37169151SC-C324×274×100340×290×1200.72
7,400
6,998
7,698(税込)
当日出荷
37169115SC-P354×300×108370×315×1300.82
8,400
7,498
8,248(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169167SC-SL384×333×108395×350×1200.89
10,300
9,598
10,558(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水切り・たわし受け・ラック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする