SUGICO(スギコ)
18-8ステンレス番重用蓋
運搬に最適な大きめサイズです。
深いひも出しで完全にロックしますので、安定性に優れています。
フタは各型番の深型・浅型共通に使用できます。
フタがフラットなのでトレーとしても利用できます。
材質
ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意
塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
サイズ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37169684
SH-3729C
SH-3729-□□
小型用
380×300×20
0.59
¥
3,700
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169693
SH-5537C
SH-5537-□□
大型用
560×380×20
1.1
¥
5,200
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169702
SH-4735C
SH-4735-□□
中型用
480×360×20
0.94
¥
4,300
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37169711
SH-6644C
SH-6644-□□
特大型用
670×450×20
1.85
¥
7,000
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください