曜日別特売

18-8 エコクリーン ミキシングボール

18-8 エコクリーン ミキシングボール - IKD18-8 エコクリーン ミキシングボール - IKD18-8 エコクリーン ミキシングボール - IKD18-8 エコクリーン ミキシングボール - IKD18-8 エコクリーン ミキシングボール - IKD18-8 エコクリーン ミキシングボール - IKD

エコクリーンシリーズは、親水性による防汚効果(無機系塗料焼付塗装によるゼロクリア加工)により、頑固な汚れを水だけで落とします。(オートクレーブ不可)。
水できれいに洗浄でき、洗剤とすすぎの水の量を減らせます。
バターやマジックインキなどの油性の落ちにくい汚れもスッキリ!
川や湖、海の環境に優しい製品です。
抗菌、抗カビ効果を持っていますので、衛生的で安心です。
ISO15161・22000やHACCPを必要な企業様にお奨めしたい製品です。
内容物を傷めず、スタッキングが出来、作業効率を大幅にアップします。

用途研究施設、食品加工工場、厨房、医療・介護老人福祉施設等の衛生面の重視及び容器、食器、道具自身が原因の食中毒などの防止材質SUS304表面処理防汚効果ゼロクリーン加工内容量1個
注意
※エコクリーン製品は金属表面に付着した菌のみ抗菌作用が働きます。水の浄化や食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際にはよく洗ってください。
※使用環境・使用頻度によってコーティングが摩耗・剥離する事があります。
※以下6項目は厳禁事項です!塗膜が劣化します。1. 直火厳禁・空焚きはしないでください。2. 沸騰した液体の中に製品の放置。3. スポンジタワシ以外の清掃用具・器具の使用。4. 強アルカリ洗剤の使用。5. オートクレーブ等・蒸気圧の高い食器洗浄器による洗浄。6. 洗剤のつけ置き放置。
全11種類を絞り込む
容量(L)
11種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37170612E014000164015cm0.8164×60
2,710
2,698
2,968(税込)
当日出荷
メーカー直送
37170621E014000165018cm1.3195×70
3,020
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
37170637E014000166021cm2.1227×80
3,560
3,500
3,850(税込)
当日出荷
メーカー直送
37170646E014000167024cm3258×91
4,130
3,998
4,398(税込)
当日出荷
メーカー直送
37170655E014000168027cm4.1289×98
5,180
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
37170664E014000169030cm5.8320×109
6,360
5,998
6,598(税込)
当日出荷
メーカー直送
49047966E0140000170033cm7.4353×116
9,020
8,998
9,898(税込)
当日出荷
メーカー直送
49047975E0140000171036cm9.4383×125
9,160
8,898
9,788(税込)
当日出荷
メーカー直送
49047984E0140000172039cm13416×141
10,380
9,598
10,558(税込)
当日出荷
メーカー直送
49047993E0140000173042cm15.3452×149
12,530
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
49048002E0140000174045cm20487×160
14,220
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする