曜日別特売

抗菌ミキシングボール

抗菌ミキシングボール - IKD抗菌ミキシングボール - IKD

表面に付着した大腸菌・黄色ブドウ球菌・院内感染MRSA等に優れた抗菌作用を発揮します。
抗菌ステンレスシリーズは、その素材自体に抗菌性を持っています。
銅のイオン効果による作用を利用しているため安全です。
重ねができて収納に便利です。

内容量1個
注意
※抗菌ステンレスは、金属表面に付着した菌にのみ抗菌作用が働きます。水の浄化や、食物そのものの滅菌には使用できません。
※表面に汚れや油による皮膜が生じた場合、抗菌力が低下します。お手入れの際には、よく洗ってください。
全12種類を絞り込む
容量(L)
12種類すべて表示中
注文コード
品番
サイズ
容量(L)
外径×高さH(Φmm×mm)
トラスコ品番
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
31268328K0270000066015cm0.8164×60392-8713135
1,600
1,498
1,648(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31268346K0270000067018cm1.3195×70392-8721175
1,960
1,698
1,868(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31268355K0270000068021cm2.1227×80392-8730240
2,490
2,198
2,418(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31268364K0270000069024cm3258×91392-8748300
3,200
2,798
3,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31268380K0270000070027cm4.1289×98392-8756430
3,890
3,398
3,738(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
31268389K0270000071030cm5.8320×109392-8764545
5,840
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
3717140727000066015cm0.8164×60392-8713135
オープン
取扱い終了
代替品有
3717141627000067018cm1.3195×70392-8721175
オープン
取扱い終了
代替品有
3717142527000068021cm2.1227×80392-8730240
オープン
取扱い終了
代替品有
3717143427000069024cm3258×91392-8748300
オープン
取扱い終了
代替品有
3717144327000070027cm4.1289×98392-8756430
オープン
取扱い終了
代替品有
3717145227000071030cm5.8320×109392-8764545
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
371714072700006603579106115cm270000660 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 3579106118-8 抗菌ミキシングボールIKD1個
1,798
税込1,978
注文コードが変更になりました
371714162700006703579107718cm270000670 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 3579107718-8 抗菌ミキシングボールIKD1個
2,298
税込2,528
注文コードが変更になりました
371714252700006803579108621cm270000680 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 3579108618-8 抗菌ミキシングボールIKD1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
371714342700006903579109524cm270000690 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 3579109518-8 抗菌ミキシングボールIKD1個
2,898
税込3,188
注文コードが変更になりました
371714432700007003579110427cm270000700 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 3579110418-8 抗菌ミキシングボールIKD1個
3,598
税込3,958
注文コードが変更になりました
371714522700007103579111330cm270000710 18-8 抗菌ミキシングボール IKD 3579111318-8 抗菌ミキシングボールIKD1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする