曜日別特売

ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ)

ステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ) - JFEステンレスオープンドラム(レバーバンドタイプ) - JFE
(1件のレビュー)

耐食性・耐久性・清浄性に優れています。

材質ステンレス(SUS304)仕様口栓なしの平フタ、天フタ取り外し式、内レバー式内容量1缶
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(mm)
容量(L)
内径(Φmm)
板厚(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37451057KD-020L353202860.6
オープン
39,980
43,978(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
37451075KD-050L482503901.2
オープン
42,980
47,278(税込)
当日出荷
返品不可
地域運賃
37171827KD-100L7011004501.2
オープン
56,980
62,678(税込)
当日出荷
地域運賃
41172905KD-200L8822005671.5
オープン
89,980
98,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37171827
2021-03-03
用途: ゴミ焼き用
株式会社東和工業サービス業

100リットルを使用。
海に近くスチール製だと塩害で1年持たないために ステンレスを購入。
穴を開けて ゴミ焼き用に使用する目的。
穴を開けるのはとても困難
しかしながら スチール製を用意して錆びた後廃棄することを考えたらとても経済的。
見た目も綺麗なままなので来客者に見られても問題がない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする