ユニコントロールズ
小容量ステンレス加圧タンク
小容量サイズのタンクで、専用ホルダを使用することにより、装置などに固定できます。
用途
液体の圧送用。
仕様
フタ着脱フェルールクランプ式、材料取出口(下部)R1/4
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
使用圧力
0.49MPa以下
材質(パッキン)
バイトンゴム
ポート
Rc1/4
内容量
1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37451172
TP300
0.3
¥
82,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37451224
TP500
0.5
¥
87,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
地域運賃
37451233
TP700
0.7
¥
92,000
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません