TRUSCO
ステンレス製メッシュラック
棚段数(段)
3
組立時間
1人30分
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
有効幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37324831
TSM-3233
299-6391
9.9
605×305×905
529
¥
58,270
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
37324847
TSM-3243
299-6405
12.0
605×457×923
529
¥
71,350
¥
53,980
¥
59,378
(税込)
当日出荷
お客様組立品
37324856
TSM-3333
299-6413
18.6
905×305×923
829
¥
75,280
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください