TRUSCO
ステンレス製メッシュラック
棚段数(段)
4
幅(mm)
605
高さ(mm)
1228
有効幅(mm)
529
組立時間
1人40分
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37324901
TSM-4234
605×305×1228
¥
74,800
¥
56,980
¥
62,678
(税込)
翌日出荷
お客様組立品
37324917
TSM-4244
605×457×1228
¥
92,240
¥
69,980
¥
76,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。