塩ビ薬品庫 (卓上型)

塩ビ薬品庫 (卓上型) - 新光化成
(1件のレビュー)

持ち運びに便利な取っ手付の卓上型です。
塩ビ製ですので、耐薬品性はもちろん本体がさびることはありません。また耐衝撃性のあるカイダックを使用しておりますので、耐久性にも優れています。
500ml試薬びん12本収納できます。

仕様仕切り縦3枚・横2枚、完成品、鍵付、取っ手付(持ち運び可能)トラスコ品番459-9764質量(kg)6均等荷重(kg)8/段寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×255×260設置形態上置・下置兼用内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37451741EY-50
オープン
39,980
43,978(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,500/税込¥2,750
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1お送りできません
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37451741
2022-07-14
用途: 滅菌用の薬剤の保管。
ヒッツエンタープライズ株式会社サービス業

サイズや使い勝手は良いと思います。鍵の方は、思っていたより安っぽい感じで、特にキーの方はすぐ曲がってしまいそうなくらいちゃちい感じで残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

薬品保管庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする