中興化成工業
スパゲッティチューブ
(1件のレビュー)
耐熱性・非粘着性・高電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。
用途
酸・アルカリなどの薬品移送。
自動車部品。
半導体製造装置。
RoHS指令(10物質対応)
対応
バスケットに入れる
24
件中 1~24件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
内径×外径(Φmm)
長さ(m)
材質
適合流体
肉厚(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
10454228
AWG-30
1個
0.30×0.76
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
10454203
AWG-28
1個
0.38×0.84
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
5日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37452247
AWG-26
1本
0.46×0.92
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.23
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37452231
AWG-24
1本
0.56×1.06
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.25
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
37452222
AWG-22
1本
0.68×1.18
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.25
¥
1,500
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
当日出荷
37452213
AWG-20
1本
0.86×1.46
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
¥
1,850
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
37452204
AWG-19
1本
0.96×1.56
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
¥
2,100
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
37452195
AWG-18
1本
1.07×1.67
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
¥
2,250
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
37452186
AWG-17
1本
1.19×1.79
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
¥
2,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
37452177
AWG-16
1本
1.35×1.95
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
¥
2,700
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
10454246
AWG-5
1個
4.72×5.44
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
オープン
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10454237
AWG-4
1個
5.28×6.00
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
オープン
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10454212
AWG-3
1個
5.94×6.66
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10454194
AWG-2
1個
6.68×7.40
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10454185
AWG-1
1個
7.47×8.19
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
10454176
AWG-0
1個
8.38×9.10
10
フッ素樹脂(PTFE)
塩酸、硫酸、水酸化ナトリウム
0.3
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
3日以内出荷
返品不可
75183669
AWG-1
1個
-
-
-
-
-
¥
11,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
7日以内出荷
75183678
AWG-2
1個
-
-
-
-
-
¥
10,500
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
75183687
AWG-4
1個
-
-
-
-
-
¥
8,800
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
75183696
AWG-28
1個
-
-
-
-
-
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
5日以内出荷
75183705
AWG-0
1個
-
-
-
-
-
¥
13,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
7日以内出荷
75183721
AWG-3
1個
-
-
-
-
-
¥
9,600
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
7日以内出荷
75183730
AWG-5
1個
-
-
-
-
-
¥
8,100
¥
8,098
¥
8,908
(税込)
5日以内出荷
75183739
AWG-30
1個
-
-
-
-
-
¥
1,300
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,000
/
税込
¥
1,100