スポイト

スポイト - 瑞穂化成工業スポイト - 瑞穂化成工業スポイト - 瑞穂化成工業スポイト - 瑞穂化成工業スポイト - 瑞穂化成工業スポイト - 瑞穂化成工業スポイト - 瑞穂化成工業
(6件のレビュー)

樹脂製の簡易スポイドです。
目盛り付

吸上量(mL)2材質ポリエチレン(PE)容量(mL)2目盛あり耐熱温度(℃)60基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合内容量1パック(10個)
注意
※ポリエチレンに適さない液体は使用できません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
全長(mm)
1目盛(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37174855No.T21811450.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
37174864No.T21821320.1
オープン
499
549(税込)
当日出荷
37174873No.T21831500.5
オープン
499
549(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37174864
2023-02-13
用途: 瑞穂化成工業
Miss Lee 1968飲食業

押すところが少し膨らんでいるので押しやすくてそんなに力を入れなくても吸いとってくれるので良かった。

対象商品 : 37174873
2020-04-12
用途: 液の取り出しに使用
needsacosme医療・福祉・介護関連業

液を分注したりする事に使用しました。安くて使い捨てに良いです。

対象商品 : 37174864
2018-06-27
用途: 園芸用薬剤の計量
製造業

1000倍2000倍の溶液を1リットル2リットルの単位で作るには計量カップではあまりにもアバウトだと思いスポイドに変えることにした。安価なので使い捨て感覚で使っている。

対象商品 : 37174873
2018-04-20
用途: 塗料と溶剤をまぜるとき
ガイド・ビーコン

安価なので、使い捨てにしてもよし。
また、繰り返し使っても結構長持ちします。
消耗品としては、申し分ないと思います。

対象商品 : 37174855
2015-03-12
用途: 社内実験部品
株式会社TMB

品質悪くすぐに壊れる 仕様の量の液を吸い上げることできず使用できない

MonotaROからの回答

仕様の容量は水で測った場合となりますので、異なる液体の場合は2mLを吸上げられない可能性がございます。
一部有機溶剤には対応いたしておりませんので、中に入れられる液体によっては壊れることがございます。また、耐熱温度は約60度でございますため、高温には対応いたしかねます。

対象商品 : 37174855
2015-01-13
用途: 実験

1度使用して1個壊れた。おそらく割れによるもの

MonotaROからの回答

ご使用になられた薬品の種類によりますが有機溶剤等は対応していない場合がございます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする