八興
耐薬品性柔軟フッ素ホース(スプリングタイプ)
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
全長(m)
20
材質
4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色
透明(有色含む)
使用温度範囲
-20~70℃
適合流体
酢酸ブチル、メチルイソブチル、エチレンジアミン
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37452301
SJSP-12
731-0480
4.2
12
-0.1~0.5
12×18
オープン
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
翌々日出荷
37452317
SJSP-15
731-0498
5.8
15
-0.1~0.5
15×22
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
7日以内出荷
37452326
SJSP-19
731-0501
7
19
-0.1~0.4
19×26
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
返品不可
37452335
SJSP-25
731-0510
10.8
25
-0.1~0.4
25×33
オープン
¥
319,800
¥
351,780
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください