八興
耐薬品性柔軟フッ素ホース(補強糸入りタイプ)
内層が4フッ化系フッ素樹脂(ETFE)のため、優れた耐溶剤性・耐薬品性を有し、ほとんどの薬品に耐性があります。
用途
薬品、食品、飲料、油、ガソリンなどの輸送用配管。
全長(m)
20
材質
4フッ化系フッ素樹脂+ウレタン系エラストマー
色
透明(有色含む)
使用温度範囲
-20~70℃
適合流体
ジメチルホルムアミド、硫酸、オゾン
内容量
1巻(20m)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
内径(Φmm)
使用圧力(MPa)
内径×外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37452387
SJB-9
731-0471
3
9
0~1.0
9×15
オープン
¥
78,980
¥
86,878
(税込)
当日出荷
返品不可
37452344
SJB-12
731-0439
3.78
12
0~1.0
12×18
オープン
¥
109,800
¥
120,780
(税込)
当日出荷
返品不可
37452353
SJB-15
731-0447
5.64
15
0~1.0
15×22
オープン
¥
199,800
¥
219,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37452362
SJB-19
731-0455
6.58
19
0~1.0
19×26
オープン
¥
249,800
¥
274,780
(税込)
当日出荷
返品不可
37452371
SJB-25
731-0463
9.32
25
0~0.6
25×33
オープン
¥
299,800
¥
329,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください