曜日別特売

ブックボトル

ブックボトル - サンプラテックブックボトル - サンプラテックブックボトル - サンプラテックブックボトル - サンプラテックブックボトル - サンプラテック
(5件のレビュー)

薬品などの保管に省スペースで整理がしやすいです。

材質(本体)ポリプロピレン(PP)、(キャップ・中栓)ポリエチレン(PE)内容量1本
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(L)
質量(g)
型番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3717533623000.5852300
460
429
472(税込)
当日出荷
3717531122081.01662208
740
699
769(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月17日
3717532723032.02152303
910
869
956(税込)
当日出荷
3717534521205.05702120
2,690
2,598
2,858(税込)
当日出荷
37175302212110.08202121
4,030
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37175327
2023-12-09
用途: 排水分析依頼用の採取
製造業

2回使用すると、かなりの確率で漏れてしまい、少量でないレベルで漏れてしまった。
スペース効率がよく、信頼おけるメーカーということで何度かトライしましたが、残念です。

2が参考にしています
対象商品 : 37175345
2021-01-20
用途: 洗浄液のタンクとして使用する
その他業種

立てておけるので、スペースに余裕ができ満足している

1が参考にしています
対象商品 : 37175336
2018-10-24
用途: 純水の保存

以外としっかりしています、ぺらぺらではありません。ボトルメーカーの物だけあります。

3が参考にしています
対象商品 : 37175345
2019-12-19
用途: 既存部品と交換
一石屋その他業種

既存の物と同じでしたので、サイズ問題なく交換しました。

1が参考にしています
対象商品 : 37175327
2012-06-30
用途: 一般作業
TK工房飲食業

注ぎ口の内部周辺が(堤防のように)5mmほど立ち上がっているため、内容物が最後まで排出されず、20ccほど残留します。
継ぎ足しで使用する分には問題ありませんが、洗浄したり入れ替えたりする用途には向きません。
洗浄剤や、以前の内容物が混ざる可能性があります。
全部の商品が同じなのか、購入した商品のロットがそうなのか分かりませんが、購入者は注意が必要です。

4が参考にしています
MonotaROからの回答

ご期待に沿えず申し訳ございませんでした。次回の商品企画時の参考とさせて頂きます。
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする