危険物輸送容器 UNボトル

危険物輸送容器 UNボトル - MONOVATE(旧:日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル - MONOVATE(旧:日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル - MONOVATE(旧:日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル - MONOVATE(旧:日東金属工業)

液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。

用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
口内径(Φmm)
外径×高さH(Φmm×mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37175512PSH-10UNS100072.3100×1801.3
74,700
69,980
76,978(税込)
5日以内出荷
37175896PSF-10UNS100047.2100×2081
59,800
58,980
64,878(税込)
6日以内出荷
37175905PSF-12UNS200047.2120×2531.4
62,300
59,980
65,978(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

金属製容器(ステンレス容器/アルミ製品など)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする