仁礼工業
液体クロマトグラフ配管用ピークチューブ
(1件のレビュー)
高い寸法精度を有し、優れた耐圧性と耐薬品性があります。
用途
液体クロマトグラフ専用。
全長(m)
10
外径
1/16inch
使用温度範囲
0~260℃
適合流体
各種水溶液、アルコール
質量(kg)
0.1
内容量
1袋
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
使用圧力(MPa)
内径(mm)
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37175695
NPK-021
赤
34
0.13
2-9422-09
¥
14,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
当日出荷
37175643
NPK-022
黄
34
0.17
-
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37175652
NPK-023
青
34
0.25
-
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
37175661
NPK-024
オレンジ
34
0.50
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
37175677
NPK-025
緑
29
0.75
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
37175686
NPK-026
灰
24
1.00
-
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください