GSフード
GS ソールクリーンEX(2袋入り)
オートマット専用洗剤です。
油汚れに効果大の中性洗剤です。泡立ちがほとんどなく、オートマットに最適。
用途
油汚れが多い現場。
仕様
200倍希釈
トラスコ品番
460-0100
質量(kg)
8
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
220×280×280
質量(kg/個)
4
内容量
1ケース(2個)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37452992
GS-EX
¥
16,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
4,000
/
税込
¥
4,400
離島
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000