曜日別特売

体育館モップ

体育館モップ - テラモト体育館モップ - テラモト体育館モップ - テラモト体育館モップ - テラモト体育館モップ - テラモト体育館モップ - テラモト体育館モップ - テラモト体育館モップ - テラモト
(15件のレビュー)

体育館などの広いフロアのから拭きに適した丈夫なモップです。

用途モップ、大型モップ、から拭き用、体育館などに種類化学モップ材質頭:天然木・スチールにクロメートメッキ、柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿・スフ混、布:綿100%全長(mm)1470柄径(Φmm)26.1繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(kg)
規格
モップ寸法(mm)
モップ板部寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37178276CL-334-045-0356-06861.445幅:約690約60×440
5,000
3,998
4,398(税込)
当日出荷
37178285CL-334-060-0356-06941.660幅:約840約60×585
5,900
5,598
6,158(税込)
当日出荷
車上渡し
88120961CL-334-075-0435-19411.775幅:約990約60×730
6,700
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37178294CL-334-090-0356-07081.990幅:約1140約60×875
7,600
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥700/税込¥770
沖縄地方数量1につき¥700/税込¥770
離島数量1につき¥700/税込¥770
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178285
2024-07-23
用途: 公会堂板間の清掃
農・林・水産業

活動後の掃除が、ほうきを使うより、早くできるので良い。

対象商品 : 37178276
2022-11-11
用途: 広間の床掃除用
その他業種

本体を持った時、少し重さを感じましたが、実際に床掃除をしてみると、全く重さを感じずとてもスムーズに軽く掃除をする事ができました。

1が参考にしています
対象商品 : 37178294
2022-06-30
用途: 倉庫清掃用
卸売・小売業

床の汚れを簡単に掃除できるので、扱いやすくて良いと思います。スペアの販売もあるようなので、交換用に追加も検討しています。

対象商品 : 37178276
2021-04-04
用途: 床の清掃
サービス業

試しに購入しました。思ったより軽くて使いやすいので、床清掃の時間が短縮されました。予備のモップを購入します。

対象商品 : 37178285
2021-02-25
用途: 倉庫の床清掃
運輸・通信業

定番中の定番。配送もすぐ届き、大きいのでホームセンターに買いに行く手間がなくて助かりました。

対象商品 : 37178276
2020-02-13
用途: 倉庫内の清掃
製造業

製品保管用倉庫内で使用しているが、広い範囲を清掃する為、大型のモップがとても役に立っている。糸もしっかりしているので長持ちしそう。

対象商品 : 37178276
2020-01-30
用途: 体育館で汗拭きモップとして使っています。

手ごろな大きさで、とても使いやすいです。汗もすぐに取れます。

対象商品 : 37178285
2019-11-28
用途: 現場内の掃除
製造業

プラで出来たモップよりは重いですが、さほど気になる事なく幅が広く清掃しやすいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
本商品は、柄とモップとがセットになっているのでしょうか?
回答:
こちらは柄とモップがセットになった商品です。
対象商品:
37178276
1が参考にしています
2013-08-29

フラットモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする