TRUSCO
ニューホワイト案内板
表面材に鉄粉層を作り、マグネットの着磁力をアップしました。
種類
脚付き・無地
色
(表)白/(裹)エコロジークロス(ベージュ)
枠の色
ホワイト
表示内容
無地
材質(表面)
スチール
組立時間
2人20分
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
板面(縦×横)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37465197
WMG-532SN
900×450
¥
59,260
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
37465181
WMG-542SN
900×300
¥
55,080
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません