ホワイトボード用クリーナー

ホワイトボード用クリーナー - MagX(マグエックス)
(23件のレビュー)

電解水のチカラでボードのインク汚れを浮かせて落とします。
天然成分配合で、特有の嫌な臭いがありません。
ブラックボードのインクも落とせます。

仕様ホワイトボード用トラスコ品番338-2249材質成分:精製水、発酵アルコール、重曹電解水、帯電防止剤幅(mm)33厚さ(mm)33透明高さ(mm)120質量(g)60主成分精製水、発酵アルコール、重曹電解水内容量1個(60mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37178391MWC-60
580
529
582(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:23
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37178391
2026-03-11
用途: ホワイトボードの掃除
建設業・工事業

ホワイトボードは 数日 書いたままにしておくと消えにくくなりますが、
このクリーナーを 1噴きするだけで ボードが蘇ります
ボード全体には 不向きですが 部分的なクリーナーとしては最高です
これからも 使い続けます

2025-10-03
用途: ホワイトボード
自動車・二輪車・自転車関連業

毎月目標と結果を書くボードが古くて薄暗い感じだったので、安かったし購入しました。おそらく、ボードの使用歴が浅ければ十分だと思われますが、40年くらい使用してるボードなんで、イマイチでした。もちろん使用しないよりかはマシです

2025-11-12
用途: ホワイトボードの清掃
広島文化学園その他業種

クリーナーだけでは消えなかった文字が、サッと拭くだけで
新品のように綺麗に消えました。

2025-09-17
用途: 事務所にて
有限会社 高橋林業建設業・工事業

ホワイトボードが、汚くなったので購入しました。びっくりするぐらいきれいになりました。

対象商品 : 37178391
2023-11-24
用途: ホワイトボードの汚れ落としに
サービス業

ボードを購入した時に付いてきたイレーザー機能が落ちて来てボードにマーカーのインクが薄っすら残るのでホワイトボードクリ―ナ―で綺麗に拭き取りをしました、完全に綺麗に取れるので良い商品だと思いました、これで当分は綺麗に使用出来ます。

1が参考にしています
対象商品 : 37178391
2022-03-31
用途: 取れない古い文字と油性マジック
その他業種

古い文字も油性マジックで書かれている所も綺麗に取れました。嫌な臭いもなくていいと思います。

対象商品 : 37178391
2021-11-05
用途: 共通業務メモ
製造業

レビュー内容もよく、試しやすいサイズと価格だったから

対象商品 : 37178391
2020-10-07
用途: ホワイトボードインク消し

落とす時に力はいるが思っていた以上によく落ちたので購入して良かった。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ホワイトボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする